Hafif metal su terazisi
Hafif metal su terazisi, sağlam
HAFİF METAL SU TERAZİSİ KIRMIZI 80CM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
Entegre, paslanmaz okuma halkalarına sahip akrilik cam seviye bloğu
Sıvıda renk solması olmaz, sıcaklık dalgalanmaları ile maksimum hassasiyet
UV ışınlarına karşı dayanıklı fosforlu seviye sıvısı
Oldukça pürüzsüz yüzey, bu nedenle temizlemesi kolaydır.
Kırmızı elektrostatik toz boya
Yüksek hassasiyet
Frezelenmiş ölçüm yüzeyi (120 cm'ye kadar) ile sağlam ve hafif metal profil
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 80 cm |
Yükseklik (H) | 20 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0.5 mm/m |
Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0.75 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |
Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu | 0.043 Derece |