Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)
DIN 982 kaplamasız paslanmaz çlk, A4
AKB.KONTRA SOMUN DIN982(A4)SW13-M8
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 982 geri çekilmiş ve ISO 7040 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22 dişler kaldırılmıştır | M3, M4, M30 ve M36 dişler ilaveten dahil edilmiştir | somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16 mm, 18 mm ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10512'ye ince diş eklenmiştir | Mukavemet sınıfı 12 kaldırılmıştır | ISO 7040 mukavemet sınıfları 5, 8, 10 için geçerlidir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 9,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | DIN 982 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma |