Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç güçlü lokma

1/2 inç güçlü lokma anah.yıldız alyan
LOKMA 1/2I-YILDIZ ALYAN-KROM-UZUN-M8

Ürün no. 0715138161

EAN 4011231730679

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma

Ürün no. 0715138161

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

On iki köşe
  • Tasarım: Uzun

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: On iki köşe

  • Kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

XZN M8

Uç tipi

Çok dişli

Uzunluk (L1)

100 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

63 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Tasarım

Uzun

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler