1/2 inç lokma, metrik
1/2 inç lokma anahtarı metrik altıgen lokma
LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-60MM-SW7
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu
- Uç: Altıköşe lokma için
- DIN 7422
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 7 mm |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |