Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 2

İç döşeme pandizot klipsi, tip 2
VW/AUDI-KAPI DÖŞEME KOPÇASI SARI

Ürün no. 0501101659
EAN 4047376500006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 2

Ürün no. 0501101659

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Sarı

Min./maks. matkap deliği çapı

8-8,2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-1,2 mm

Kafa çapı

13 mm

Göbek çapı

6 mm

Kavrama aralığı kafası

3 mm

Maks. genişlik

17,5 mm

Baş altı uzunluk

17 mm

Araç tipi

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

7M0867299K, 1008068

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler