Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kafesli somun

W-0381 çelik çinko kaplamalı
KAFES SOMUNU(A2K)M6

Ürün no. 03816

EAN 4011231352789

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kafesli somun

Ürün no. 03816

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

WN 0381, çelik, galvanize, mavi pasifize (A2K), emniyetsiz
  • Sac levha yapılar için iç konnektörler olarak kullanılır.

  • Yalnızca içeri bastırarak etkili montaj.

  • Yay çeliği somun tutucu sayesinde kendinden yapışkanlı.

  • Üretim toleransları arasındaki varyasyonlar, somun tutucudaki somunun uzunlamasına ve yanal hareketliliği tarafından montaj sırasında telafi edilir.

  • Zorlu montaj koşulları veya sıkışık alanlarda da kullanılabilir.

  • Yeniden kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Standartlar

WN 381

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi x nominal çap (D)

M6

Maks. genişlik (b1)

13,5 mm

Maks. uzunluk (a1)

14,2 mm

Yükseklik (h1)

8,5 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

0,7-1,6 mm

Zımbalanmış delik genişliği x zımbalanmış delik uzunluğu (n)

9,5 x 9,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler