Boru kelepçesi, Multifix
IZOLELİ BORU KELEPÇE.(EPDM)SYH-B20-D25MM
Ürün no. 054225 20
EAN 4011231449618
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlendirilmiş kayışlar
Kayışların aşırı mekanik gerilim altında yıpranmasını önleyen destek pulları
Kauçuk profil
- Titreşim koruması
- Su girişine karşı koruma
- Ses emici
Aşağıdakilere karşı dirençlidir:
- Aşınma (iyi)
- Hava koşullarına dayanıklılık (çok iyi)
- Ozon (çok iyi)
- Eskime (çok iyi)
- Işık (iyi)
- Alkol (iyi)
- Asitler (iyi)
- Alkali çözeltiler (iyi)
Veri sayfaları(X)
Boruları, kabloları, kablo demetlerini, koruyucu boruları, hortumları ve motor takozlarında, kaportada, farlarda, takımlarda, makinelerde vb. diğer hatların sıkıştırılması ve bağlanması için.
![]() | |
Genişlik (B) | 20 mm |
Nominal çap (D) | 25 mm |
Flanş deliği (d1) | M8 |
Borunun merkezinden deliğin merkezine olan mesafe (S) | 27 mm |
Standartlar | DIN 3016 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kauçuk profil malzemesi | EPDM |
Kauçuk profil rengi | Siyah |
Shore A sertliği | 70 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |