Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, şekil A
DIN 6798 düz A2 pas. çelik, dış tırt.
DIŞTN.TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798(A2)A-D6,4
Ürün no. 0431264
EAN 4011231376013
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6798 A2 paslanmaz çelik. Dıştan tırtıklı.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 11 mm |
Yükseklik (h1) | 2,1 mm |
Kalınlık (s1) | 0,7 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Şekil | A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6798 |