Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
ÇOKL.KABL.SIKM.KLMN.DIN46228-1,5X10 SYH
Ürün no.
0557300152
EAN 4011231463058
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel kesiti | 1.5 mm² |
Renk | Siyah |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 10 mm |
Manşon iç çap (d1) | 1,7 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi iç çapı (d2) | 3,5 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,25 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Elektrolit bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |