Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Longlife ve Speed elmas sulu sistem karot ucu 1 1/4 inç

Sulu sist karot ucu elms, Longlife Speed 1 1/4 inç
ELMAS KAROT UCU LONGLFE-SPEED D250X400MM
ZEBRA

Ürün no. 5456065250
EAN 4050642477834

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Longlife ve Speed elmas sulu sistem karot ucu 1 1/4 inç

Ürün no. 5456065250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Donatı demirlerinde bile son derece yüksek delme hızına ve tüm inşaat işlerinde çok uzun kullanma süresine sahip yüksek teknoloji elmas sulu sistem karot uçları.

Son derece yüksek delme hızı


Yenilikçi segment sinterleme işlemi (CLEANTEC) sayesinde rakip ürünlerden üç kata kadar daha fazla delme kapasitesi. Son derece etkili kesici kenarlara sahip üst kalite elmaslar, düşmelerini önleyecek şekilde, segmente optimum ve eşit şekilde entegre edilmiştir. Yeni Würth CLEANTEC teknolojisi, betonla ilgili uygulamalarda en zorlu gereksinimleri bile karşılayabilen benzersiz ve esnek bir elmas segment sunar.



Ekstra uzun kullanma süresi


Rakip ürünlere kıyasla çok yüksek olan segmentler, kullanma süresini iki kata kadar uzatır.



Neredeyse tüm inşaat malzemeleri için tek karot pançı


Böylece kullanıcı şantiyedeki uygulamalar için her zaman doğru uca sahip olur.



Malzemede daha az direnç


Rakip ürünlere göre yaklaşık %10 daha dar olan segmentler gereksiz sürtünme kayıplarını önler. Bu, kılavuz açmayı da kolaylaştırır.



Viskoplastik ancak yüksek mukavemetli segment bağlantısı


Özel yüksek frekanslı indüksiyon işlemi (HFI), en zorlu uygulamalarda bile (diğer proseslerin aksine) elmas segmentlerin matkap ucundan koparak ayrılmasını önemli ölçüde azaltır.

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yaygın uygulamaları


Eski beton, beton, beton borular, aşındırıcı, taze beton, görünür agregalı beton, kum-kireç tuğlası (yumuşak/sert), klinker tuğla (yumuşak/sert), ağır takviyeli (≥ 25 mm), granit (yumuşak/sert), Poroton (yumuşak/sert), kilitli parke taşları, asfalt, harç, sıva, şap



(diğer uygulamalar için elmas sulu sistem karot uçlarının uygulama genel bilgilerine bakın)

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Betonda delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Zırhta delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Bağlantı dişi

IT 1 1/4 inç

Çap (Ø)

250 mm

Çalışma uzunluğu

400 mm

Uzunluk

477 mm

Parça yüksekliği

11 mm

Parça kalınlığı

3 mm

Parça sayısı

19 ADET

Parça bağlantısı

HFI

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler