Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-12.9-S4(SYH)M5X12

Ürün no. 00835 12
EAN 4011231141314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00835 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, kaplamasız
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

12 mm

Kafa çapı (dk)

8,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

12,9

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH4