Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

MS üniversal montaj yapıştırıcı

MS üniversal montaj yapıştırıcı
MS POLİMER CONSTRUCTION - SİYAH 600ML

Ürün no. 0890100805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

MS üniversal montaj yapıştırıcı

Ürün no. 0890100805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Fast-hardening adhesive with MS-hybrid basis with accelerated initial adhesion.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

İçerik

600 ml

Kimyasal baz

MS polimer

Renk

Siyah

Yoğunluk

1,4 g/ml

Tam kürleme hızı/koşullar

2,25 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Yoğunluk/koşullar

1,4 g/ml / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Yırtılmaya karşı direnç koşulları

ISO 9073-3 ile uyumlu

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan

Dayanıklı olduğu ortamlar

UV radyasyonu

Kaplama uyumluluğu

Evet

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler