Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

ISO 4017 çelik 8.8, galvanize
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW10(A2K)M6X14

Ürün no. 00576 14

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 00576 14

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

14 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A