Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata
ISO 7380-2 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.PUL.CV.ISO7380/2-010.9(A2K)M10X12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler söz konusu olabilir!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dc) | 21,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,5 mm |
Vida iç yolu | HS6 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Bilezikli düğme başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Onay | 0-uygulanamaz |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |