Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sızdırmazlık bandı VKP®TRIO

Sızdırmazlık bandı, VKP TRIO
YALITIM BANDI VKP TRIO 66MMX6,5M SİYAH

Ürün no. 0875036606

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sızdırmazlık bandı VKP®TRIO

Ürün no. 0875036606

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x6 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Pencere ve kapı bağlantı noktalarının aynı anda iç ve dış sızdırmazlığı ve yalıtımı için bağlantı noktası sızdırmazlık bandı

Tek adımda komple sızdırmazlık ve yalıtım


  • Hazırlık sırasında aşırı zaman kazandırıcı

  • Çok basit uygulama

  • Saklama gereklilikleri ciddi oranda azalır, üç geleneksel ürünün yerine geçer


RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Pencere ve Kapı Kalite Birliği) gereklilikleri uyarınca kalite kontrollü kurulumlar için uygun


  • Dış taraf aşırı yağmura dirençlidir ve buhar geçirmez

  • Orta alan termal yalıtım sağlar

  • İç taraf hava geçirmez ve buharı durdurur


Her iklimde monte edilebilir


Ürün her iklimde tamamen güvenli sızdırmazlık sağlar



Emisyonları önler (bağımsız Eurofins test laboratuvarı tarafından doğrulanmış)


İnsanlar ve çevre için zararsız.



Belirlenen bağlantı alanında yüzey dengesizliği güvenilir bir şekilde dengeli hale getirilir



Kurulum yerinde hiç kimyasal reaksiyon olmaz

Not

VKP Trio'nun genleşme hızı sıcaklığa bağlıdır. Yüksek sıcaklıklarda bandı serin bir konumda saklayın, düşük sıcaklıklarda sıcak bir konumda saklayın.


Lütfen VKP Plus'ı katı parçaların arasındaki bağlantı yerlerinde kullanın. Bağlantı noktasının alt alanında esnek bant veya EPDM dış mekan sızdırmazlık bandı kullanılmasını öneririz.


12-20 mm ve 20-30 mm bağlantı noktası genişliği olan bantlarda iki katman bulunur ve kendinden yapışkanlı taraf, dalgalı taraftadır (teknik nedenlerden dolayı).



Boyalar ve sızdırmazlık maddeleri için kendi testlerinizi yapın. Piyasada satılan harçlar ile hiç etkileşim olmaz. Pencere, boşluk doldurmada güvenlidir. Ağır yük altındaki cephe bağlantı noktaları VKP Plus ile sızdırmaz hale getirilmelidir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Pencere ve kapı birleşme noktalarının, seraların ana binaya ve diğer ek yapılara bağlı bağlantı noktalarının sızdırmazlığı.



VKP Trio takoz şekillidir, malzeme iç tarafta dışa göre daha kalındır. Bağlantı yerindeki bu farklı sıkıştırma, RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Pencere ve Kapı Kalite Birliği) tarafından istenen, içeriden dışarıya geçen buhar difüzyonunun sağlanmasını garanti eder.

Kılavuz

Hazırlama:


  • Kiri gidermek için yüzeyleri kabaca temizleyin

  • Bandın başlangıcından ve ucundan yaklaşık 2 cm kesin

  • Bandı gereken uzunluğa göre keserken yaklaşık 2 cm/m ek uzunluk bırakın


Pencerede kurulum:


Kendinden yapışkanlı şeritten koruyucu filmi çıkarın ve bandı pencere profiline yapıştırın. Hem içeride hem dışarıda pozisyonlandırmanın doğru olduğundan emin olun (beyaz etiket iç taraftadır).



Köşe alanında görünüm:


Bant köşelerde birleşir, uzunlamasına yönde sıkışır. Her zaman sızıntılardan kaçınılmalıdır. Mümkünse esnek bant yapıştırıcısıyla sızdırmaz hale getirin (ürün no. 0893710000).

Renk

Siyah

Destek malzemesi

PU köpük

Kimyasal baz

Emprenye poliüretan köpük

Genişlik

66 mm

Şiddetli yağmurda su geçirmezlik için min./maks. derz genişliği

6-10 mm

Rulo uzunluğu

6,5 m

Su buharı difüzyonu direnci (açıklama)

İçi, dışından daha dirençli

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 ila 80 °C

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

600 Pa / DIN 18542-BG1'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 / DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet, sürüşte yağışa dayanıklı şekilde sıkıştırıldığında, dış hava şartları

Ses yalıtım performansı koşulları

15 mm derz için

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava

SNR azalma oranı

46 dB

Isı iletkenliği λ

0.048 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

DIN 52612'ye uygun

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

9 Ay / 20°C'de

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler