Özel dairesel tepsi testere
Özel dairesel tepsi testere
DAİRE TESTR.ALUMİNYUM TRAPEZ 80DİŞ D250
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Diş şekli
Trapezoid diş/düz diş (TT/FT).
Makine
Masa testereleri, panel testereleri veya dairesel ve gönye testereler için
Çalışma malzemeleri
Alüminyum ve diğer demir dışı alaşımlar, akrilik reçine ve Pertinax'tan yapılmış profil ve katı malzemeler
Tasarım
Daha kolay besleme için pozitif diş açısı. Özellikle ince cidarlı alüminyum profiller için uygun negatif diş açısı. Negatif diş şekli nedeniyle iş parçası dekupaj ucuna çekilmez ancak bunun yerine, hafif direnç sağlayarak elle daha iyi yönlendirilebilir.
Veri sayfaları(X)
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Diş sayısı | 80 ADET |
Diş şekli | Yamuk diş/düz diş |
Diş geometrisi | Pozitif |
İşlenecek malzeme | Alüminyum |
Yan delikler | Birleşik (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Maks. devir sayısı | 7600 dev/dk |
Makine tipi için uygun | Dairesel tezgah ve panel ölçü testereleri |