Havşa başlı sac vidası, C form, yıldız
DIN 7982 A4 paslnmz. havşa baş. C form
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH3(A4)6,3X45
Ürün no. 012726345
EAN 4045727557778
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7982, kaplamasız A4 paslanmaz çelik. Phillips başlı.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,8 mm |
Vida iç yolu | H3 |
Tahrik tipi | H |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |