Şapkalı kopça Tip 1
Çam ağacı klips, tip 1
MB-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Zaman ve nakit tasarrufu
Bastırarak hızlı ve kolay montaj
Parçayı güvenli bir şekilde sabitler
Veri sayfaları(X)
Sac metal, kutu, trim veya diğer düz parçaların bağlantısı
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,9-8,1 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3-7 mm |
Kafa çapı | 20 mm |
Vida başı yüksekliği | 2,75 mm |
Baş altı uzunluk | 12,5 mm |
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Siyah |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 191867199, A0009974686 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 19186719901C |