Kablo klemensi ile kablo konnektörü
Kablo klemensi ile kablo konnektörü
KABLO BİRLEŞTİRİCİ METAL KLMN.0,2-0,35MM
Ürün no.
05585160
EAN 4046778096889
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 0,2-0,35 mm² |
Uzunluk | 18 mm |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0.2 mm² |
Maks. tel kesiti | 0.35 mm² |