Silindir başlı vida için rondela
DIN 433 pul, düz A2 paslanmaz çelik, 140 HV
PUL-DIN433-140HV-A2-D8,4
Ürün no. 04158
EAN 4011231364744
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 433 paslanmaz çelik, A2 HV 140, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Silindir başlı vidalar için tercih edilir
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 15 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | DIN 433 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |