Silindir başlı cıvata için kilit rondelası
DIN7980-A2-(İÇ ÇAP6,1)
Ürün no. 0447016
EAN 4048539509546
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özellikle vidada havşa açarken uygundur
- Silindir başlı ve altıgen lokma vidaların küçük kafasıyla birlikte (DIN 84, 85, 912)
- DIN 127'ye kıyasla daha küçük dış çap
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,1 mm |
Dış çap (d2) | 9,9 mm |
Yükseklik (h1) | 3,78 mm |
Kalınlık (s1) | 1,6 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Standartlar | DIN 7980 |