Silikon bant
SİLİKON BANT 25MMX3M TRANSPARAN
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Birçok ortam şartları ile uyumludur.
Saniyeler içinde su ve hava sızdırmazlığı sağlar.
Çok amaçlı kullanılabilir.
Son derece basit, hızlı uygulama.
Arıza hizmetleri ve acil durumlar için uygundur.
Ayrıca nemli veya yağlı yüzeyler üzerinde ve su altında da işlev görür.
Kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Kalıcı esneklik.
Bant kendinden kaynar, üzerinde yapıştırıcı yoktur. Sadece geçici onarımlar içindir. Tekrar kullanılamaz. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra konumunun değiştirilmesi tavsiye edilmez.
Bu bilgiler, yalnızca, deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir. Ürünü kullanırken hem teknik veriler sayfasına hem de yürürlükteki yönetmeliklerin spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
- 8 bar'a (1 inç çap) kadar olan boru hatları ve hortumların onarımı ve sızdırmazlığı için
- Isıtma boruları, soğutma hatları, bağlantı parçaları, su boruları vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- Radyatör hortumları, yağ hatları, bahçe hortumları, havalı bileşenlerin vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- İnşaat makinelerindeki hatların vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- El aletlerinin tutma saplarını kaplamak için
- Teknelerde, kamp yaparken vb. daha fazla uygulama
Bandı sızdırmazlık sağlanmak istenen yüzeye, bandı gerdirerek sarın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
Destek malzemesi | Silikon |
Renk | Şeffaf |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 3 m |
Toplam kalınlık | 1,5 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 260 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Yalıtkan dayanımı | 400 V/mm |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 60 Ay / serin ve kuru depolama alanı |