Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Orta dereceli cıvata sabitleyici

Orta mukavemetli cıvata sabitleyici
DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-250G

Ürün no. 0893243250
EAN 4045989970773

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Orta dereceli cıvata sabitleyici

Ürün no. 0893243250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi

Orta mukavemetli yapıştırma için


Normal aletlerle sökülebilir



Paslanmaz çelik ve pasif yüzeylerde bile kullanım içindir


Hızlandırıcı veya aktivatör maddelere gerek yoktur



Mükemmel ortam ve ısı direnci


Çok geniş uygulamalara uygun üniversal ürünler



Örneğin titreşimler ve darbeler nedeniyle sökülmeyi önler


Mekanik vida kilitleri gibi istenmeyen muhafaza sorunları yoktur



Son derece dirençli


Çok sayıda alkalin çözeltisi, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



Silikon içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.



  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.



  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Performans Kanıtı

ANSI 61'e uygun NSF testli, DVGW (Alman gaz ve su federasyonu) (DIN EN 751-1)

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

ANSI 61'e uygun NSF testli, DVGW (Alman gaz ve su federasyonu) (DIN EN 751-1)

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı

Kılavuz

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 ile temizleme yoluyla elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!


Kör delikler için diş boyunca deliğin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Açık delikler için vidada somunun oturacağı noktaya birkaç damla uygulayın. Sızdırmazlık uygulamalarında ürünü dış diş çevresine uygulayın. Orta mukavemetli cıvata sabitleyici anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının atmosferik oksijen ile temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından dışarı taşan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya genel temizleyici ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.


Pasif malzemeler: nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.

Kimyasal baz

Dimetakrilik asit ester

Renk

Mavi floresan

Yoğunluk/koşullar

1,12 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1

4000-9000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 3/2,5 devir/dakika

Min./maks. akışkanlık 2 /koşullar 2

1500-3000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 3/20 devir/dakika

Uygun olduğu maks. diş:

M36

Maks. boşluk doldurma yeteneği

0,25 mm

Min./maks. ilk dayanım

5-15 dak

Min./maks. fonksiyonel dayanım

0,5-1 h

Min./maks. son dayanım

1 h-3 h

Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar

10-20 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu

Min./maks. gevşetme torku

15-25 Nm

Gevşetme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. kilitleme torku

3-8 Nm

Kilitleme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-55 - 150 °C

Min. parlama noktası

100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / oda sıcaklığında

İçerik ağırlığı

250 g

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları)

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Metal Temizleyici 7063

METAL TEMİZLEYİCİ 7063 – 500 ML

Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler