Sıhhi silikon asetat
SİLİKON ASETAT ALUMİNYUM 310ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özellikler
Torbalı ürünlerin avantajları
Gösterilen renklerin yazdırmayla ilgili nedenlerden dolayı orijinal tondan biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Sızdırmazlık için:
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Silikon |
Renk | Alüminyum renginde |
Yoğunluk/koşullar | 1,02 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Sürekli hareket emilimi | 1 % |
Shore A sertliği | 25 |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 ila 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 ila 180 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. kopma uzaması | 1 % |
Mantar önleyici özellikler | Hayır |