Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silikon asetat - gıdaya uygun

Gıda sınıfı asetat
SİLİKON ASETAT-NSF-ALTIN-310ML

Ürün no. 08925503

EAN 4045989561834

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silikon asetat - gıdaya uygun

Ürün no. 08925503

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Gıda maddesi ve içme suyu alanında aynı şekilde akvaryum yapımında sızdırmazlık amacıyla kullanılan yüksek kaliteli özel sızdırmazlık maddesi

Test edilmiş ürün özellikleri


  • NSF/ANSI Standardı 61 gereksinimlerini karşılar

  • Gıda için sensör testi

Stegmann Laboratuvarı tarafından test edilmiştir


  • Yiyecek taşıma ve hazırlama işlemlerinde kullanılabilir

ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg / ISEGA Araştırma ve İnceleme Limited Şirketi


  • Akvaryum imalatında

  • İçme suyu sektöründe kullanılabilir

Gelsenkirchen'deki Ruhr District Institute of Hygiene (Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü) (Almanya) tarafından KTW testi (içme suyunun metalik olmayan malzemelerle teması)


  • İçme suyu sektöründe

DVGW Çalışma Sayfası W 270 – Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü, Gelsenkirchen


  • Mikro organizmalara karşı dirençli

  • Temiz odalarda


Geniş kullanım yelpazesi


  • Gıda işleme sektöründe mevcut birçok substrata tutunma

  • Yapay taşa da yapışır


Yüksek güvenlik seviyesi


Hava koşullarına, UV'ye, yıpranmaya dayanım ve renk dayanıklılığı için 10 yıllık garanti*



Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık



İyi düzleştirme özellikleri



DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı

Not

Mevcut boya sistemlerinin çok sayıda olmasından dolayı boyayla olan uyumluluğu kontrol etmek için kendi testlerinizi yapmalısınız. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Demir dışı metaller ve korozyon koruması olmayan metaller için uygun değildir. Gıdada kullanılabilen silikon asetat yapıştırma veya boşlukları doldurma için uygun değildir.


Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda renk değişimi eğilimi gösterir.


Çeşitli renk tanımları nedeniyle hassas renk eşleştirmeyi sağlamak için ürün no. 5995000406 renk çizelgesinin kullanılmasını tavsiye ederiz.



*Bu 10 yıllık garanti yalnızca hava koşulları, UV ve yaşlanma direnci ve renk dayanıklılığı ile ilgili ürün özellikleri için geçerlidir. İşlevselliği doğru uygulamaya bağlı olduğu için garanti edilemez.


**Çeşitli paslanmaz çelik türlerinin olması nedeniyle ön testleri yapmanızı öneririz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı
  • Örneğin endüstriyel mutfaklar, kasaplar, bira fabrikaları, satış tezgahları ve soğuk hava depolarında olduğu gibi içme suyu ya da yiyeceklerle temas eden ek yerlerinin sızdırmazlığı için

  • Astar boya olmadan: Emayeler, fayanslar, cam, profil alüminyum, paslanmaz çelik ve yapay taş

  • Astar boya ile: Alüminyum** (ham, boya kaplamalı), krom, sert PVC, ahşap (sade, boyalı ve vernikli)


Akvaryum imalatı için uygun


Doğru boyutlandırma (yapışkan bir bağ veya ikili bir ek yeri olup olmadığı) kullanılan cam bileşenlerin türüne bağlıdır. İkili bir ek yeri uygulaması yaparken, ek yeri genişliği en az 5 mm olmalıdır. Kalıcı bir yapıştırma sadece cam temizliğinin kusursuz yapılmış olması durumunda sağlanır. Maksimum dolum kapasitesi 1350 litre olan akvaryumlar içindir.

Kılavuz

Lütfen "Sızdırmazlık Maddelerinin Uygulamasıyla İlgili Genel Notlar" ve "Würth Sızdırmazlık Maddelerinin İnşaat Malzemesi ile Uyumluluğu" genel bakış sayfasına bakın.

Kap

Kartuş

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Sauer silikonları (asetat sistemleri)

Renk

Altın, Bakır renkli

Sürekli hareket emilimi

25 %

Shore A sertliği

25

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 180 °C

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Min./maks. tam kürleme hızı /koşullar

2-3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min. kopma uzaması

500 %

Mantar önleyici özellikler

Hayır

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Yoğunluk/koşullar

1,04 g/cm³ / 20°C'de

Yoğunluk

1,04 g/cm³

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler