Sıhhi tesisat sızdırmazlık bandı, PTFE
Sıhhi tesisat szdrmzlk. bandı, PTFE
PTFE BEYAZ BANT 12MMX0,08MMX12M
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tüm aşındırıcı ortamlara dayanıklıdır
Yapışmaz veya şişmez
Bu nedenle dişlerin sıkışmasını önler
Sınırlı geri döndürme içeren diş bağlantısının hizalamasına izin verilebilir
Sıcaklık ve basınç birbirlerine bağlı olduğundan maksimum değerler ile eş zamanlı yükleme mümkün değildir. Ayrıca, teknik özellikler ilgili ortama bağlıdır. Bu nedenle uygulama seçeneklerinin çeşitliliğinden dolayı bu teknik özellikler yalnızca bir öneri niteliğindedir (DVGW onayına da bakın).
Veri sayfaları(X)
| Malzeme | Politetrafloroetilen | 
| m² başına kaplama ağırlığı | 25 g | 
| Kalınlık | 0,08 mm | 
| Genişlik | 12 mm | 
| Uzunluk | 12 m | 
| Min./maks. sıcaklık direnci | -240 - 240 °C | 
| Maks. basınç | 25 bar | 
| Silikon içermez | Evet | 
| Kurşun içermez (< %0,1) | Evet | 
| Kalay içermez (< %0,1) | Evet | 
| REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Çözücü içermez (< %1) | Evet | 
| Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1) | Evet | 
| Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet | 
| Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet | 
| Hurda lastik granülleri içermez | Evet |