Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 4.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 84 çelik 4,8 çinko kaplamalı
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-(A2K)M2X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 84 yerini ISO 1207'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (nominal Ø
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M2 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk ) | 3,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,3 mm |
Standartlar | DIN 84 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | SL |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,4 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |