Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz
İÇ SEGMAN DIN472-PASLMZ 1.4122-D42X1,75

Ürün no. 04890242

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz

Ürün no. 04890242

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 472, stainless steel, 1.4122, plain

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Delikler için uygun

42 mm

Oluk çapı için uygun

44,5 mm

Dış çap (d1)

45,5 mm

Halka genişliği (a1)

5,9 mm

Genişlik (b1)

4,1 mm

Kalınlık (s1)

1,75 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Standartlar

DIN 472

Yüzey

Çıplak

Model

Standart tasarım