Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıhhi silikon asetat

Sıhhi silikon asetat
SİLİKON ASETAT KAHVERENGİ 310ML

Ürün no. 08923175

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sıhhi silikon asetat

Ürün no. 08923175

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Sauer silikonları (asetat sistemleri)

Renk

Fındık rengi (morgana)

Yoğunluk/koşullar

1,04 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Sürekli hareket emilimi

25 %

Shore A sertliği

Yaklaşık 25-28

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 ila 180 °C

Min./maks. tam kürleme hızı /koşullar

2-4 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme

Min. yüzey oluşturma süresi

10 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Min. kopma uzaması

350 %

Mantar önleyici özellikler

Evet

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler