Sheet steel cable reel IP20
KABLO UZATMA MAKARASI-50M
Ürün no. 077450 11
EAN 4024835686341
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kablo uzunluğu | 50 m |
Tasarım | 3 topraklama prizi, 16 A, 250 V |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 285 x 190 x 360 mm |
Fiş tipi | F |
Aşırı korunması | VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici |