Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

SHARK PRO DÜBELLER

  • Boşluksuz zeminlerde genleşerek sabitlenir.
  • Panel ve boşluklu zeminlerde düğümlenerek sabitlenir.
  • Yüksek tork ve tork ayarı gerektirmez, kolay uygulanır.
  • Özel kafa tasarımı stoper işlevi görür.
  • Dübel başlığı, dübel gövdesinin, düğümlenmesini garantiler.
  • Özel kafa tasarımı panel uygulamalarında erken genleşmeyi önler.
  • Dönme önleyici kilit, dübelin delik içinde dönmesini engeller.
  • Yüksek kaliteli poliamid.
  • Halojen ve silikon içermez.
  • Çürümeye, hava koşullarına ve eskimeye dayanıklıdır.

Beton, boşluklu tuğlalar, boşluksuz tuğlalar, gazbeton, alçı levhalar ve elyaf takviyeli çimento levhalar gibi birçok yapı malzemesinde kullanılmaya uygun, yüksek performanslı üniversal dübel.

8 x 46

Art.-Nr. 5906 208 46

10 x 56

Art.-Nr. 5906 210 56

12 x 66

Art.-Nr. 5906 212 66

Teknik Özellikler590620846590621056590621266
Dübel Çapı 8 mm 10 mm 12 mm
Dübel Boyu 46 mm 56 mm 66 mm
Dübel Deliği Çapı 8 mm 10 mm 12 mm
Dübel Deliği Derinliği 55 mm 65 mm 75 mm
Betonda Minimum Kenar Mesafesi 40 mm 50 mm 65 mm
Gömme Derinliği 45 mm 55 mm 65 mm
Minimum Vida Çapı 4,5 mm 6 mm 8 mm
Maksimum Vida Çapı 6 mm 8 mm 10 mm
Sabitlenecek Malzemeye Göre Gerekli Vida Uzunluğu Sabitlenecek malzeme kalınlığı + alçı/izolasyon malzemesi kalınlığı + dübel uzunluğu + vida çapı

Çok geniş kullanım alanına sahip yüksek performanslı üniversal dübel. Boşluksuz zeminlerde genleşerek, panel ve boşluklu zeminlerde düğümlenerek sabitlenir.

Boşluksuz zeminlerde genleşerek, panel ve boşluklu zeminlerde düğümlenerek, tüm yapı malzemeleri için güvenli uygulama yapılmasını sağlar.

  • Dönme önleyici kilit, dübelin delik içinde dönmesini engeller.
  • Patentli dübel başlığı, panel uygulamalarında dübel gövdesinin, düğümlenmesini garantiler. Kolay ve hızlı montaj
  • Düşük torkla uyugulanır, bununla birlikte yüksek sabitleme torku sağlar. Hem sıkıştırmalı hem de düğümlenmeli uygulamalar için uygun.
  • Katlanabilir gövde tırnakları.
  • Özel kafa tasarımı stoper işlevi görür ve panel uygulamalarında erken genleşmeyi önler. Çürümeye, hava şartlarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır.
  • Yüksek kaliteli poliamit çürümeye, hava şartlarına ve eskimeye karşı dayanıklılık sağlar. Halojen ve silikon içermez.
  • –40°C ile +100°C arasında kararlıdır.

Uygulama

Üniversal plastik dübel

Beton, boşluklu tuğlalar, boşluksuz tuğlalar, gazbeton, alçı levhalar ve elyaf takviyeli çimento levhalar gibi birçok yapı malzemesinde kullanılmaya uygun, yüksek performanslı üniversal dübel.

Gardropların, kornişlerin, duvar raflarının, hafif asma dolapların, resim çerçevelerinin, aynaların, lambaların, kablo kanallarının, kablo kelepçelerinin, elektrik anahtarlarının, bulaşık tezgahlarının, havlu askılarının, uyarı levhalarının, fotosellerin vs. sabitlenmesi için uygundur.

Standart ahşap veya sunta vidalarıyla sabitlenir (matkap uçlu ya da freze dişli olmamalıdır).

Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılmak için uygundur.

Montaj Talimatı

Zemin: Beton ve boşluksuz tuğla

Delik delinmesi

Deliğin temizlenmesi

Dübel yerleştirme

Vidanın sabitlenecek malzeme hizasına kadar vidalanması

Zemin: Boşluklu tuğla

Delik delinmesi

Dübel yerleştirme

Vidanın sabitlenecek malzeme hizasına kadar vidalanması

Zemin: Alçıpan

Delik delinmesi

Dübel yerleştirme

Vidanın sabitlenecek malzeme hizasına kadar vidalanması