İkili boru kelepçesi W-GFIXBD 927
İKİLİ BORU KELEPÇESİ (W-GFIXBD927) 28 MM
Ürün no. 0864927128
EAN 4045727386897
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
G2.1
Veri sayfaları(X)
Boş boruların (çelik-zırhlı ve plastik borular) yanı sıra sıhhi tesisat ve ısıtma borularının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için. Kum/kireç tuğla, boşluksuz tuğla ve çelik
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (A) | 90 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Köşebentler arasındaki mesafe (C) | 26 mm |
Boru dış çapı için uygun (ØD) | 28 mm |