Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz
İÇ SEGMAN DIN472-PASLMZ 1.4122-D28X1,2

Ürün no. 04890228

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 472 paslanmaz çelik 1.4122 düz

Ürün no. 04890228

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 472 stainless steel plain

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Delikler için uygun

28 mm

Oluk çapı için uygun

29,4 mm

Dış çap (d1)

30,1 mm

Halka genişliği (a1)

4,8 mm

Genişlik (b1)

2,9 mm

Kalınlık (s1)

1,2 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Standartlar

DIN 472

Yüzey

Çıplak

Model

Standart tasarım

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler