Sepa 88 serisi mobilya menteşesi
Menteşe, Sepa 88 serisi
KAPI MENTEŞESİ SEPA-88
Ürün no. 0683132810
EAN 4049557333625
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Görünmez kapı durdurma için gömme menteşe
- 24 mm ve üzeri malzeme kalınlığı için
- 2 menteşeli 38 kg, 3 menteşeli 47 kg yük kapasitesi
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç / paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
Uzunluk | 88 mm |
Açılma açısı (derece) | 180 Derece |
| Tip | A | B min. | B maks. | C | D |
| Sepa-88 (mm olarak) | 4 | 88 | 93 | 18 | 7 |
| |||||