Sepa 39 serisi mobilya menteşesi
Menteşe, Sepa 39 serisi
KAPI MENTEŞESİ SEPA-39
Ürün no. 0683132801
EAN 4049557331515
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Görünmez kapı durdurma için gömme menteşe
- Min. ∅ 120 mm'den itibaren olan yuvarlak kapılar için kullanılabilir
- 11 mm ve üzeri malzeme kalınlığı için
- 2 menteşeli 12 kg, 3 menteşeli 18 kg yük kapasitesi
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç / paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
Uzunluk | 39 mm |
Açılma açısı (derece) | 180 Derece |
| Tip | A | B min. | B maks. | C | D |
| Sepa-39 (mm olarak) | 4 | 39 | 40 | 9 | 7 |
| |||||