Şekil kesme makası
Sac makası ZEBRA
SAC MAKASI-SOL KESİM-ZEBRA-DÜZ ÇENE-260
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
2 komponentli plastikten yapılmış yuvarlak kavrama
Elinizin kaymasını önler
1 komponentli plastikten yapılmış alt tutma sapı
Tutma sapını açarken ve kapatırken alt tutma sapının üzerinde parmağınızı kaydırabilirsiniz
Tutma sapı yüksekliği, sacın elinizden kaymasını önler
Sac makasının güvenli kullanımı
Uzun kullanma süresi
- Paslanmaz çelikten yapılmış kesme başı, kalıpta dövülmüş
- İndüksiyonla sertleştirilmiş kesme kenarları
Dişsiz kesme geometrisi
Zahmetsiz, sac kaymadan
Kademe aktarma
Az kuvvetle yüksek kesme gücü
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sol elle kesme |
Uzunluk (L) | 260 mm |
Bıçak uzunluğu | 28 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,8 mm |
Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi | 1,2 mm |