Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu Tip 1

Genişletme somunu, tip 1
MB-201-PLAKA KOPÇASI BEYAZ

Ürün no. 0501104117
EAN 4046778491141

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 1

Ürün no. 0501104117

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yuvarlak delikler için uygun
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Vida için uygun

Çap 3,9 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

7,00-7,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,50-2,30 mm

Kafa genişliği (D)

6,70 mm

Kafa uzunluğu (E)

7,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

14,50 mm

Toplam yükseklik (B)

15,00 mm

Renk

Nötr

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

BMW, MINI

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

63171367868, A6399880185, A0009881625

kurulum konumu

Kaporta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler