Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
KONTROL KALEMI
Ürün no.
071553 05
EAN 4011231742825
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
With permanently integrated glow lamp and flat-blade screwdriver blade
Düz tornavida uçlu ve klipsli
DIN 57680, Bölüm 6 ve VDE 0680/6 uyarınca
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
150-250 V/AC için
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,5 x 3 mm |
Bıçak uzunluğu | 65 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Tasarım | Tutma klipsi ile |
Ekran | Ampul |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 120-250 V/AC |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/300V |
Tutma kolu malzemesi | SAN |
Tornavida ucu malzemesi | C60 çelik |
Tornavida ucu yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Renk | Şeffaf |