Mercimek başlı pop perçin, geniş
Pop perçin yassı mer. başlı alüm. siyah/gal. çelik
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST-ÇNK(3,2-11) SİYAH
Ürün no.
091523211
EAN 4050641645715
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: boyalı alüminyum; çivi: galvanize çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 3,2 x 11 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,0-8,0 mm |
Renk | Kuzguni siyah RAL 9005 |
Kafa çapı (dk) | 6,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 3,3-3,5 mm |
Kesme kırılması yükü | 630 N |
Germe kırılması yükü | 980 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Vida başı tipi | mercimek başlı |