Segman pensesi B tipi
DIN 5254, B form, segman pensesi
DIS SEGMAN PENSESI 3-10MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Standart: DIN 5254
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar
Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Cıvatalı ve monte mafsal
Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.
Geniş yerleştirme yüzleri
Burulma olmadan monte edilen segmanlar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
Dahili yay
- Koruma için içeride cıvatalı mafsal
- Çalışmaya engel oluşturmaz
- Lekelenmez veya kaybolmaz
Veri sayfaları(X)
Dış segmanlar için segman pensesi (miller).
Uzunluk (L1) | 130 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 3-10 mm |
Çene uzunluğu (L2) | 27 mm |
Kanca uzunluğu (L3) | 12 mm |
Malzeme | Çelik |
Zıvana çapı (D1) | 0,9 mm |
Şekil | B |