Segman bıçak
Segman bıçak
CAM MACUNU KESME BIÇAĞI-AĞIRVST.DÜZ TİP
Ürün no. 06965132
EAN 4011231610346
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Not
Fein ürün no. ile Würth ürün no. arasında geçiş.
Orijinal Fein numaralarındaki 639 03 ...'ten sonra gelen üç rakam veya bıçaklara damgalanan üç basamaklı sayı çok önemlidir.
- Örneğin 095'te olduğu gibi sayı 0 ile başlıyorsa 0 ile 5 yer değiştirilir ve sonuca 0696 ön eki verilir. Bu durumda örneğin Würth art. no. 0696 595 olacaktır.
 - Sayı "1" veya "2", ör. 126, "1" veya "2"nin önüne "5" gelir ardından bu sayıların önüne 0696 ile gelir, yani Würth ürün no. 0696 512 6'dır.
 
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Ekstra geniş yapışkan şeridi olan araçlar için
Uygun makineler  | Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1,6, Würth EMS 2,0  |