Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe Speed für Stahl

Schruppscheibe Speed für Stahl
SSHB-SP-BLAU-ST-GK-ST6,5-BO22,2-D180

Art.-Nr. 0664161806

EAN 4045989807253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schruppscheibe Speed für Stahl

Art.-Nr. 0664161806

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Sehr angenehmes und weiches Schleifen

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage


Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten


Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen

  • Schleifen von Kanten und Flächen

  • Verputzen und Glätten

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung, insbesondere harte Schweißnähte

Durchmesser x Stärke

180 x 6,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

8500 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen