Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe Longlife für Edelstahl

Schruppscheibe Longlife für Edelstahl
SSHB-LL-GRUEN-A2-GK-ST7,0-BO22,2-D115

Art.-Nr. 0670181157

EAN 4038898435730

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schruppscheibe Longlife für Edelstahl

Art.-Nr. 0670181157

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziel geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen

  • Schleifen von Kanten und Flächen

  • Verputzen und Glätten

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Stärke

115 x 7,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

13300 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen