Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Schmierfett für die Schifffahrt

Mehrzweckfett Maritim
SHMIRFET-MARITIM-400G

Art.-Nr. 0893878001

EAN 4056807430805

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schmierfett für die Schifffahrt

Art.-Nr. 0893878001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Teilsynthetisches Schmierfett auf PTFE-Basis
  • Unlöslich in Wasser und Dampf

  • Zur Anwendung auf Ausrüstungen, die in Süß- und Salzwasser verwendet wird

  • Gute Spritzbeständigkeit

  • Verbessert die Betriebsbedingungen vieler zu schmierender Mechanismen deutlich

  • Synthetische, makromolekülbasierte Formulierung, durch PTFE-Zusatz verbessert

  • Verbesserter Reibungskoeffizient

  • Arbeit bei hohen Temperaturen möglich

  • Gute Haftung auf Metall

  • Ermöglicht weniger häufiges Schmieren

  • Hervorragende mechanische Stabilität

  • Hervorragende Extremdruckeigenschaften, zur Schmierung unter Last stehender Lager

  • Sehr gute Vibrationsbeständigkeit

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber externen Chemikalien und Korrosion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Speziell für den Einsatz in der Handelsschifffahrt, Freizeitschifffahrt, an Handelshäfen und Wasserstraßen konzipiert


Ideales Schmierfett für feuchte und salzige Umgebungen Zur Schmierung von Bauteilen geeignet, die Wasserspritzern ausgesetzt sind, für Lager, Walzen, Pumpen und Ketten

Anleitung

Für optimale Leistung sollten die zu behandelnden Oberflächen und mechanischen Bauteile sauber und frei von oxidiertem oder altem Fett sein.


Tragen Sie das Produkt mit einer manuellen, pneumatischen oder akkubetriebenen Fettpistole auf. Bewahren Sie es aufrecht und geschlossen in der Originalverpackung auf, nach Möglichkeit in einem sauberen, trockenen und kühlen Bereich.

Inhaltsgewicht

400 g

Gebinde

Kartusche

Seifenbasis

Lithium/Calcium

Schmierfettcode

KP2N-20

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 140 °C

Farbe

Blau

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

500 mm²/s / bei 40°C

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach ASTM D 217

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0

VKA Schweißkraft

3150 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Grundöl

Synthese Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Produkttypisch

Dichte

0,9 kg/l

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

140 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

140 °C

Walkpenetration Bedingung

nach ASTM D 217

Korrosionsschutzdauer Bedingung

verwendungsabhängig

Harzfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Beständigkeit gegen

Salzwasser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen