Yaylı kilitleme rondelası, şekil M Yay çeliği, sertleştirilmiş 420-510 HV10, çinko pul kaplamalı
Çelik, çinko pul, gümüş, tip M
PUL-KİLİT-EMN-M-(FLZN480H)-D5,1
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tip M (orta): normal kafa kontağı ile 8.8 mukavemet sınıfına kadar ve dahil olmak üzere vida bağlantıları
- Koruma tipi: Vida sabitleyici
- Yay kuvveti sayesinde sürtünme kilitleme
- Özel yüzey damgalama sayesinde mekanik kilit
- Karşı yüzeyi hasara karşı korur (takma sırasında rondela dönmez)
- Minimum sıkma torku dağılımı
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Makine ve sistem yapımı, bağlantı teknolojisi, konveyör teknolojisi, ticari araçlar, inşaat makineleri, araç yapımı, tarım teknolojisi, gıda sektörü vb.
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,1 mm |
Dış çap (d2) | 12,2 mm |
Yükseklik (h1) | 1,8 mm |
Kalınlık (s1) | 1,2 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Min./maks. Vickers sertliği, HV | 420-510 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 480 h |
Şekil | M |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Profilli rondela |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |
Yaylı kilitleme rondelaları ve kilit rondelaları karşılaştırması | |
Yaylı kilitleme rondelası | DIN standardı olmayan kilit rondelası |
+ İki kat daha güvenli: Yay ile sabitlenmiş sürtünme uyumu ve pozitif kilitleme + Minimum sıkma torku dağılımı + Yaklaşık 350°C'ye kadar uygulama aralığı + Tekrar kullanılabilir + Karşı yüzeyin korunması; dönüş yok | DIN standardı olmadan kilit rondelaları güvenlik riski oluşturur! - Çok yüksek sıkma torku dağılımı - Sadece kilitleme vidaları 5.8 için uygundur - En kötü senaryoda, kilit rondelaları yüzeylerden aşınabilir ve böylece ön yük kuvvetinde bir düşüşe katkıda bulunabilir. - Sökmeye karşı koruma yok - Kilit rondelaları tekrar kullanılamaz - Kilit rondelaları genleşme eğilimindedir (kırılma riski) - Sıkma ve gevşetme sırasında dönerler -> Bu durum yüzey / karşı yüzeye zarar verir |