Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kaymaz yapışkan bant, PVC

Kaymaz yapışkan bant, PVC
KAYMAZ BANT 50MMX18M KIRMIZI

Ürün no. 0894325200
EAN 4062856410415

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kaymaz yapışkan bant, PVC

Ürün no. 0894325200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Self-adhesive tape, acrylic-solvent based, to make surfaces anti-slip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

%100 polyester, kaplamalı PVC

Uzunluk

18 m

Genişlik

50 mm

Kalınlık

0,78 mm

Renk

Kırmızı

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

2 Yıl / 23°C'de ve %50 bağıl nemde

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler