Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Sıcak pres tutkalı Beyaz - SICAK PRES TUTKALI 25KG
´
Sıcak pres tutkalı Beyaz - SICAK PRES TUTKALI 25KG - 1

Sıcak pres tutkalı Beyaz

Sıcak Pres Tutkalı, Üre Bazlı
SICAK PRES TUTKALI 25KG

Ürün no. 0892125037

EAN 4050641858733

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıcak pres tutkalı Beyaz

Ürün no. 0892125037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sıcak preste yapıştırma ve kaplama işleri için kullanılan üre bazlı beyaz tutkal.

İdeal viskozite oranıyla, iri gözenekli ahşap kaplamalarda dahi kusmayı önler.
NotUygulama yapılacak yüzeyde herhangi bir toz, kir veya yağ tabakasının olmamasına dikkat edilmelidir. Tutkal hazırlandıktan sonra 3 – 4 saat içinde kullanılmalıdır, sonrasında yapıştırıcı özelliğini yitirir. Bu sebeple, çalışma yapılacak miktar kadar hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.
KılavuzToz halindeki ürün ılık su karıştırılarak tutkal oluşturulur. İdeal karışım oranı 2 kg tutkala 1 litre su şeklindedir. Ağırlık ölçülemediği durumlarda 3 ölçek tutkala 1 ölçek su ilave edilmelidir. Mikser yardımıyla yapılacak karıştırma işlemi sonrasında tutkalın içerisinde oluşabilecek muhtemel hava kabarcıkların sönmesini 5 - 10 dakika beklemekte fayda bulunmaktadır. Bekleme sonrasında tekrar mikser ile karıştırılıp ürün kullanıma hazır hale getirilir. Rulo, fırça veya spatula yardımıyla ahşap yüzeye uygulanacak tutkalın üzerine ahşap kaplama yerleştirilir. Teknik tabloda yer alan baskı sürelerine ve ısılarına uyulması halinde mükemmel sonuç verir.

Kimyasal baz

Üre-formaldehid polimer

Yoğunluk

0,5 g/cm³

Renk

Beyaz

pH değeri

5-6

Min./maks. ahşap nemi

8-12 %

Yüzey yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı

100-150 g/m²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

6 Ay / 20°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler