Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB
Harmanlanmış çiviler ve yakıt hücresi NG CS-2 HFB
DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-17M
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır
Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir
Avrupa Teknik Onayı ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Almanya)
DIN 4102-4 ile uyumlu alçı levhadan yapılan hafif bölme duvarlarının ateşe karşı davranışı üzerine uzman görüşleri: 1994-03
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Kuru yapıda profilleri sabitlemek için
Tesisat bölgesi, kuru yapıda beton, çelik ve boşluksuz tuğlalı duvarcılıkta sabitleme
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Çivi uzunluğu | 17 mm |
Çivi çapı | 3 mm |
Kafa çapı | 6,3 mm |
Çivi sayısı | 800 ADET |
İçerik | 80 ml |
Kap | Kartuş |