Şarj ünitesi kelepçesi
Yük kelepçesi, kısmen izoleli, 100 A
AKÜ ŞARJ MAŞASI KIRMIZI - 60A
Ürün no. 07733211
EAN 4011231773126
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kısmen izoleli, 100 A
- Galvanize çelik sac, PVC plastik tutma sapları
 - Açılma açısı: 35°/29 mm
 - Ağırlık: 65 g
 
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Maks. akım  | 100 A  | 
Renk  | Kırmızı  | 
Uzunluk  | 143 mm  | 
Açılma açısı (derece)  | 35 Derece  | 
Ağız genişliği  | 29 mm  | 
Malzeme  | Çelik sac  |