Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®
Şarj ünitesi ALG 18 V, M-CUBE
BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V/AC |
Min./maks. çıkış voltajı | 18-18 V/DC |
Uygun bataryalar | M-CUBE 18 V |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 6 A |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Uzunluk | 195 mm |
Genişlik | 130 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Maks. çıkış voltajı | 18 V/DC |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. frekans | 50 Hz |
Güç çıkışı | 165 W |
Maks. giriş voltajı | 240 V/AC |
Şarj süresi | 30 min |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Min./maks. giriş voltajı | 220-240 V/AC |
Maks. sıcaklık koşulları | 40 °C |
Min. sıcaklık koşulları | 0 °C |
Servis parçası | Makine için şarj ünitesi |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1015.000 g |
Min. çıkış voltajı | 18 V/DC |
Fiş tipi | F |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Çıkış voltajı | 18 V/DC |